OATアグリオ
かねつぐ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(4kg)
注文コード
43639655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,302
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多年生雑草にも有効
田植同時処理も出来る初期剤
効果と経済性のグッドバランス
田植同時散布など雑草発生前の散布がお勧めです。
適合雑草
水田一年生雑草、及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、クログワイ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
シクロスルファムロン0.40%、プレチラクロール4.0%
使用の目安
1回
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
23327
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用