大阪魂
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
¥8,698
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
65
8
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43641367
品番
M10×65
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
65
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4.1
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21.2
ねじ山種類
メートル並目