MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
3
3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
40
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43643618
品番
2.6EP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応