アンブラコ
六角穴付き皿ボルト(UNF)(皿キャップスクリュー)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
#10
1/4
5/16
3/8
#10
山数
32
24
28
32
長さ(inch)
5/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43645077
品番
#10-32×5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
#10
長さ(inch)
5/8
山数
32
種別
-
材質
鉄
寸法d(mm)
4.826
寸法t(mm)
2.21
寸法S(mm)
1/8
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.226
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.439
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)