2.6SW-1-T 自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト) 43646305

自動挿入機用、表面実装用スペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
寸法L(mm)1
内容量1袋(600個)注文コード43646305品番2.6SW-1-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)1テープ幅(mm)24寸法A(mm)5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)5.2定格電流(A)20寸法E(mm)3.2寸法B(mm)6寸法C(mm)7.9寸法P(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6テープ寸法C(mm)7.9テープ寸法D(mm)5.2推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする