MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
50
注文コード
43647136
品番
2EB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
78
種類から選べます
他の種類を見る
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質
PBT(UL94V-0)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法L(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応