MAC8(マックエイト)
PEEK(R)ネジ、ナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
寸法L(mm)
5
注文コード
43648536
品番
2MPE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質
PEEK
(R)
(UL94V-0)
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40~+200
寸法L(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応