MAC8(マックエイト)
45°LED用スペーサー(3本足タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
43650408
品番
3LT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質
LCP樹脂(UL94V-0)
ピッチ(mm)
LED足:2.5、2.54
仕様
リフロー可
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応