日産ネジ
フランジソケット (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M5
M12
M3
M4
M10
長さ(mm)
16
16
35
40
5
14
20
ねじピッチ
1.5
0.8
1.75
0.5
0.7
1.5
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43654432
品番
M10×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
18
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
9.149
寸法C(mm)
2
寸法W(mm)
21
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
26
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目