日産ネジ
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M8
M3
M6
M10
M12
長さ(mm)
18
30
12
20
25
8
14
15
18
35
40
16
22
45
50
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1.25
0.5
1
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43654563
品番
M6×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法F(mm)
10.7
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
5.723
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
12.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目