日産ネジ
フランジソケット (SCM435/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
14
10
12
15
16
20
14
18
25
30
22
35
40
45
50
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43655035
品番
M4×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法F(mm)
7.5
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
3.443
寸法C(mm)
0.8
寸法W(mm)
9
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目