MAC8(マックエイト)
ローレットネジ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
白
黒
透明赤
白
寸法L(mm)
15
6
8
10
12
15
20
寸法M
M4
M3
M4
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43655545
品番
4RN-15 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質
樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~+100
寸法L(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4