曜日別特売
40KLD15A-V 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ 43655677

 

40KLD15A-V 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ 43655677
40KLD15A-V 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ 43655677
40KLD15A-V 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ 43655677
40KLD15A-V 渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金) ニクニ 43655677

渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)AC200級 3定格吸込口径(Φmm)40出力(kW)1.95注文コード43655677品番40KLD15A-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ

用途
一般産業用
冷温水循環用
各種機械取付用
仕様(モータ) 安全増防爆屋内出力(kW)1.95周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200級 3定格最大流量(L/min)40(L/min)全揚程(m)最大80接続方式ねじ込み式使用液冷温水材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM吸込口径(Φmm)40
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

渦流タービンポンプ【概要】|株式会社ニクニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする