曜日別特売
M3×10 フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱) 日産ネジ 43656611

フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
10
5
6
8
12
15
16
20
14
18
25
30
35
22
40
45
50
60
65
55
70
75
80
90
100
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード43656611品番M3×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじの呼びM3長さ(mm)10材質ねじピッチ0.5種別全ねじ寸法F(mm)6.3寸法S(mm)2.5表面処理スズコバ寸法e(mm)2.873寸法C(mm)0.6寸法W(mm)7.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)12寸法K(mm)3寸法dk(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする