SMC
V Series(VPA4450)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(03)3/8(10A)
(04)1/2(15A)
(03)3/8(10A)
(06)3/4(20A)
(10)1(25A)
ねじの種類
(N)NPT
(N)NPT
(F)G
(T)NPTF
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43657547
品番
VPA4450-03-N
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
(03)3/8(10A)
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード