曜日別特売
660H300【ワケあり】 タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト 43658748

タイミングベルトH300形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
1676.40
ベルト呼び長さ(inch)
66
注文コード
43658748
品番
660H300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)アウトレット
¥21,900569

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途
一般工業用に幅広く使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
132
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
1676.40
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
66
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
4.59
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする