MAC8(マックエイト)
ソフトプラグ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
色
赤
黒
青
緑
赤
白
黄
仕上
ニッケル下地金メッキ
ニッケル下地金メッキ
ニッケル
取付方式
圧着
半田
圧着
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43659587
品番
BJ-2-2-G 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。
相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
赤
取付方式
圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)
絶縁耐圧
BF-2-13、BM-2-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)