VQ1100R-5EB1 VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100R) SMC 43660383

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43660383品番VQ1100R-5EB1
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(E) なしファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする