MAC8(マックエイト)
絶縁用ブッシュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合ねじ
M4
M2.6
M3
M4
M5
寸法A(Φmm)
9
6
7
9
12
寸法C(Φmm)
4
2.6
3
4
5
寸法E(mm)
3
1.1
1.4
2.3
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43660813
品番
BSF-4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
適合ねじ
M4
材質
アセタールコポリマー(UL94HB)
寸法E(mm)
3
寸法C(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
5
寸法A(Φmm)
9
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法D(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応