曜日別特売
CT-1-3 チェック用端子 MAC8(マックエイト) 43664584

チェック用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43664584
品番
CT-1-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。

寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
2
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
1
寸法D3(mm)
1.4
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H3(mm)
3
寸法D4(mm)
1.62
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする