VQ1301-31 VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1301) SMC 43665432

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1301)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)注文コード43665432品番VQ1301-31
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする