曜日別特売
DP-5 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト) 43665993

二段重ね用 (固定型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)5
内容量1袋(1000個)注文コード43665993品番DP-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
親基板、子基板共に半田付にて固定します

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)5寸法H(mm)5定格電流(A)20プリント板取付穴径(Φmm)1.6取付け方法片側圧入式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする