MAC8(マックエイト)
二段重ね用 (固定型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
10
6.5
11
3
5
10
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43666009
品番
DP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
10
定格電流(A)
20
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6
取付け方法
片側圧入式
RoHS指令(10物質対応)
対応