曜日別特売
DM-VR33BR 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.33アトラス標準 H01/~H03/12 雅 43667735

※商品画像

DM-VR33BR 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.33アトラス標準 H01/~H03/12 雅 43667735
DM-VR33BR 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.33アトラス標準 H01/~H03/12 雅 43667735
DM-VR33BR 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.33アトラス標準 H01/~H03/12 雅 43667735

車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.33アトラス標準 H01/~H03/12

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台色(フレンジ)ネイビー注文コード43667735品番DM-VR33BR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(本体)ブラウン色(フレンジ)ネイビー
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準 H01/~H03/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする