MAC8(マックエイト)
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
2
注文コード
43667795
品番
FP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質
フッ素(UL94V-0)
仕上
乳白色
使用温度範囲(℃)
-55~+240
寸法L(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応