MAC8(マックエイト)
フレキシブル基板用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕上
端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
5
注文コード
43668023
品番
FR-2.6-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅、コンタクト部:材質 ベリリウム銅
仕上
端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
5
取付穴径(Φmm)
2.6~2.7
接触抵抗(mΩ)
10以下(コンタクト部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
150以上