曜日別特売
FR-2-2 フレキシブル基板用端子 MAC8(マックエイト) 43668048

フレキシブル基板用端子

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕上
端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)
定格電流(A)
3
注文コード
43668048
品番
FR-2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質
端子本体:黄銅、菊ワッシャー:リン青銅、平ワッシャー:黄銅、ナット:黄銅
仕上
端子本体(ニッケル下地金メッキ)、菊、平ワッシャー、ナット(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
取付穴径(Φmm)
2.0~2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする