VQ2101-1DW1 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101) SMC 43668214

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43668214品番VQ2101-1DW1
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60 Hz)保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする