VQ2101-5CW1-02N VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101) SMC 43668336

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径NPT1/4切換方式2位置シングル注文コード43668336品番VQ2101-5CW1-02N
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式2位置シングルコイル電圧(V)DC24ポート数5管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする