曜日別特売
GQS-6-5-15P 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト) 43668389

表面実装用連結ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法H(mm)5
寸法P(mm)5.08
内容量1袋(10個)注文コード43668389品番GQS-6-5-15P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。
樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。)
高さは4~10mmまであります。
ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。
2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P
両サイドは位置決めピンになっています。

寸法H(mm)
5
寸法P(mm)
5.08
寸法A(Φmm)
2
連結数
15
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする