VQ2101R-41 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101R) SMC 43668582

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2101R)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220 (50/60 Hz)切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線注文コード43668582品番VQ2101R-41
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(4) AC220 (50/60 Hz)保護構造(-) なしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする