曜日別特売
HJ-3 黒 HH-3用オスピン MAC8(マックエイト) 43669859

HH-3用オスピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
色
黒
注文コード
43669859
品番
HJ-3 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。

色
黒
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
定格電流(A)
5
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用可能電線範囲
AWG20より細い物
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする