※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
43670332
品番
VQ2200K-61
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
コイル電圧(V)
(6) DC12
保護構造
(-) なし
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード