曜日別特売
VQ2200K-61-02N VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K) SMC 43670375

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2200K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC12切換方式2位置ダブル管接続口径NPT1/4注文コード43670375品番VQ2200K-61-02N
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式2位置ダブルコイル電圧(V)DC12ポート数5管接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする