HT-2-2 ハトメ MAC8(マックエイト) 43673377

ハトメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)2
寸法B(mm)3
プリント板取付穴径(Φmm)1.3
内容量1袋(1000個)注文コード43673377品番HT-2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。

材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用工具カシメ工具A:HTX-2、カシメ工具B:HTX-12、カシメ工具C:HTX-100寸法A(mm)2寸法D(mm)0.85寸法B(mm)3寸法C(mm)1.15適合プリント基板厚さ(mm)2.0~2.2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする