曜日別特売
VQ2A01B-61 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B) SMC 43673543

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量1個注文コード43673543品番VQ2A01B-61
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)保護構造(-) なしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(B) 高速応答タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする