VQ2A01N-5D1 VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01N) SMC 43673665

※1-2-M08-2-VQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)注文コード43673665品番VQ2A01N-5D1
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)コイル電圧(V)(5) DC24保護構造(-) なしシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモンマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする