MAC8(マックエイト)
2Φ用ジャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
灰
黒
青
緑
灰
赤
白
黄
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43674908
品番
JK-2 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。
JM-2が適合します。
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅
仕上
銅下地銀メッキ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2