MAC8(マックエイト)
ジャンパー線
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
15.24
1
1.27
1.778
2
2.54
5.08
7.62
10.16
12.7
15.24
17.78
20.32
22.86
25.4
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43675197
品番
JR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
回路上のジャンパーに御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
15.24
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応