SMC
V Series(VQ4101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43676867
品番
VQ4101R-5EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,050
この商品は
ねじの種類・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43676867
VQ4101R-5EW
43676858
VQ4101R-5EW1
V Series(VQ4101R)
SMC
1個
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。