曜日別特売
VQ4150-5HW1-Q V Series(VQ4150) SMC 43677296

 

VQ4150-5HW1-Q V Series(VQ4150) SMC 43677296
VQ4150-5HW1-Q V Series(VQ4150) SMC 43677296

V Series(VQ4150)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ(5) プラグリードタイプ注文コード43677296品番VQ4150-5HW1-Q
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(1) 2位置シングルタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシールリード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする