MAC8(マックエイト)
表面実装用LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1リール(400個)
1リール(600個)
1リール(100個)
1リール(500個)
1リール(400個)
1リール(350個)
1リール(300個)
1リール(250個)
1リール(200個)
寸法H(mm)
4.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
全26種類を一覧で見る
内容量
1リール(400個)
注文コード
43677516
品番
LJ-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。
パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
材質
樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法H(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3.2×1.6サイズ