曜日別特売
VQ4151-4G1 V Series(VQ4151) SMC 43677883

 

VQ4151-4G1 V Series(VQ4151) SMC 43677883
VQ4151-4G1 V Series(VQ4151) SMC 43677883

V Series(VQ4151)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)タイプ(5) プラグリードタイプ注文コード43677883品番VQ4151-4G1
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切換方式(1) 2位置シングルタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする