曜日別特売
LL-10 黄 LED用スペーサー MAC8(マックエイト) 43678024

LED用スペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法H(mm)
10
注文コード
43678024
品番
LL-10 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)

材質
PBT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法H(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする