曜日別特売
VQ4151-5G1-03 V Series(VQ4151) SMC 43678136

 

VQ4151-5G1-03 V Series(VQ4151) SMC 43678136
VQ4151-5G1-03 V Series(VQ4151) SMC 43678136

V Series(VQ4151)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43678136品番VQ4151-5G1-03
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする