VQ4151R-5GW1 V Series(VQ4151R) SMC 43678477

 

VQ4151R-5GW1 V Series(VQ4151R) SMC 43678477
VQ4151R-5GW1 V Series(VQ4151R) SMC 43678477

V Series(VQ4151R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ(5) プラグリードタイプ注文コード43678477品番VQ4151R-5GW1
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切換方式(1) 2位置シングルタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする