VQ4151R-5H-03T V Series(VQ4151R) SMC 43678574

V Series(VQ4151R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) Rc3/8ねじの種類(T) NPTF注文コード43678574品番VQ4151R-5H-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) Rc3/8切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43678574VQ4151R-5H-03T20426824VQ4151R-5H1-03TVQ4151R-5H-03T 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151R SMC 204268245ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151RSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする