曜日別特売
VQ4201-5B1 V Series(VQ4201) SMC 43679624

 

VQ4201-5B1 V Series(VQ4201) SMC 43679624
VQ4201-5B1 V Series(VQ4201) SMC 43679624

V Series(VQ4201)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24タイプ(0) プラグインタイプ注文コード43679624品番VQ4201-5B1
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする