曜日別特売
VQ4201-6-03 V Series(VQ4201) SMC 43679685

V Series(VQ4201)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) Rc3/8コイル電圧(V)(6) DC12注文コード43679685品番VQ4201-6-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) Rc3/8切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) DC12ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする