曜日別特売
VQ4201-5C1-02 V Series(VQ4201) SMC 43679904

 

VQ4201-5C1-02 V Series(VQ4201) SMC 43679904
VQ4201-5C1-02 V Series(VQ4201) SMC 43679904

V Series(VQ4201)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43679904品番VQ4201-5C1-02
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(C) ロック式 (手動形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする